日本ケミコン
EMZA500ADA221MJA0G
寸法(mm)
10(Dia.)×10
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)
180
静電容量(μF)
220
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
4.5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833618
EMZA500ADA221MJA0G
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください