ELXS451VSN221MQ40S

ELXS451VSN221MQ40S - 日本ケミコン
長さ(mm)40寸法(mm)25.4(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)25.4シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.2rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833670ELXS451VSN221MQ40S
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする