Ideal-Tek
E5352.CRBG
材質
スチール
長さ(mm)
125【ジョー】12.5
タイプ
【カット】フルフラッシュ
最大切断能力
1.2mm
切断方法
サイドカッター
ESD保護
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833724
E5352.CRBG
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください