Ideal-Tek
E351TX.CRBG
材質
タングステン超硬
長さ(mm)
123【ジョー】7.7
タイプ
【カット】フラッシュ
切断方法
サイドカッター
ESD保護
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833740
E351TX.CRBG
オープン
¥
39,080
¥
42,988
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください