Ideal-Tek
E6024.CRBG
材質
スチール
長さ(mm)
145【ジョー】30
タイプ
【プライヤー】ラジオペンチ、長鼻ペンチ
深さ(mm)
【ジョー】6.4
チップ形状
ライトアングル
モデル
E6024
ESD保護
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833785
E6024.CRBG
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください