曜日別特売

SMP100LC-35

SMP100LC-35 - STMicro
仕様【テスト電流】5μA長さ(mm)4.6幅(mm)3.95寸法(mm)4.6×3.95×2.45高さ(mm)2.45タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)32最小ブレークダウン電圧(V)35最大ピークパルス電流(A)100最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ双方向静電容量(μF)55pF最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40サージ電流(A)【レーティング】24内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833986SMP100LC-35
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする