STMicro
DALC112S1RL
寸法(mm)
5×1.65×4
タイプ
【パッケージ】SOIC
ピン数(ピン)
8
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
1.3
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
最大逆漏れ電流(μA)
2
順方向電流(mA)
50
ツェナー電圧(V)
18
最大動作温度(℃)
150
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834047
DALC112S1RL
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください