STMicro
LM293DT
仕様
(標準電圧ゲイン)106.02dB
長さ(mm)
4.9
幅(mm)
3.9
寸法(mm)
4.9×3.9×1.25
高さ(mm)
1.25
タイプ
【パッケージ】SOIC
応答時間
1.3μs
コンパレータ
ローパワー
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
±2電源,単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
デュアル供給電圧(V)
±12,±15,±3,±5,±9
シングル供給電圧(V)
3→28
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
オープンコレクタ
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834056
LM293DT
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください