STMicro
TS952IPT
仕様
レールtoレール入力/出力
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.1×1.05
高さ(mm)
1.05
タイプ
【パッケージ】TSSOP
ピン数(ピン)
8
密度
(標準入力電圧ノイズ)25nV/√Hz
電源タイプ
単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
ローパワー
スルーレート(V/μs)
1
標準ゲインバンド幅積(MHz)
3
シングル供給電圧(V)
2.7→12
最大動作温度(℃)
125
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834117
TS952IPT
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください