STMicro
LM311DT
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
寸法(mm)
5×4×1.65
高さ(mm)
1.65
タイプ
【パッケージ】SOIC
応答時間
200ns
コンパレータ
汎用
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
±2電源,単一電源
回路数
1
実装タイプ
表面実装
標準電圧ゲイン(V/mV)
200
デュアル供給電圧(V)
±15
シングル供給電圧(V)
5
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
DTL,RTL,TTL
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834187
LM311DT
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください