曜日別特売

TMMDB3

TMMDB3 - STMicro
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
1.62
寸法(mm)
3.4×1.62×1.62
高さ(mm)
1.62
タイプ
【パッケージ】MiniMELF
電流(A)
【繰り返しピークオンステート】2
電圧(V)
(最大破壊)36
電流(mA)
(最大破壊)0.05
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
繰返しピークオフステート電流(mA)
0.01
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834196TMMDB3
オープン
¥919
¥1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする