STMicro
TMMDB3
TMMDB3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
54834196
品番
TMMDB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
1.62
寸法(mm)
3.4×1.62×1.62
高さ(mm)
1.62
タイプ
【パッケージ】MiniMELF
電流(A)
【繰り返しピークオンステート】2
電圧(V)
(最大破壊)36
電流(mA)
(最大破壊)0.05
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
繰返しピークオフステート電流(mA)
0.01
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40