STMicro
L79L05ACUTR
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.6
寸法(mm)
4.6×2.6×1.6
高さ(mm)
1.6
タイプ
【パッケージ】SOT-89
出力電圧(V)
-5
入力電圧(V)
-30
精度(%)
±5
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
極性
負
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
6
ロードレギュレーション
60mV
ラインレギュレーション
150mV
出力数
1
レギュレータ
リニア電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
固定
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834205
L79L05ACUTR
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください