STMicro
BAS70-05FILM
タイプ
【パッケージ】SOT-23
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソード
整流方式
ショットキーダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
70
テクノロジー
【ダイオード】ショットキーバリア
最大連続順方向電流(mA)
70
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834214
BAS70-05FILM
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください