STMicro
STM811SW16F
仕様
【管理数】1
寸法(mm)
3.04×1.4×1.02
タイプ
【パッケージ】SOT-143
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】1V【最大】5.5V
出力ドライバ
アクティブロー,プッシュプル
最大リセット閾値電圧(V)
3
最小リセット閾値電圧(V)
2.93
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834248
STM811SW16F
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください