長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)電圧(V)【ピークオンステージ】1.56ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大ゲートトリガー電流(mA)10繰返しピーク逆方向電圧(V)600最大ゲートトリガー電圧(V)1.3定格平均オン電流(A)4繰返しピーク順方向抑止電圧(V)600繰返しピークオフステート電流(mA)0.005最大保持電流(mA)15最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40サージ電流(A)【レーティング】31内容量1袋(10個)