L78L33ACUTR

L78L33ACUTR - STMicro
長さ(mm)4.6幅(mm)2.6寸法(mm)4.6×2.6×1.6高さ(mm)1.6タイプ【パッケージ】SOT-89出力電圧(V)3.3入力電圧(V)30精度(%)±5出力電流(mA)100ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)6ロードレギュレーション60mVラインレギュレーション150mV出力数1レギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)0出力タイプ固定内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834345L78L33ACUTR
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする