STN1HNK60

STN1HNK60 - STMicro
長さ(mm)6.5幅(mm)3.5高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223シリーズMDmesh,SuperMESHピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)400最大ドレイン-ソース間電圧(V)600最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)8.5最大ゲートしきい値電圧(V)3.7最小ゲートしきい値電圧(V)2.25最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ7nC@10V最大パワー消費3.3W最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834467STN1HNK60
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする