omron(オムロン)
B3SL-1002P
仕様
(末端様式)表面実装
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
6.5×6.2×3.4
アクチュエータの種類
タクティカル
接点構成
SPST
ボタン色
緑
動作特性
モーメンタリ
保護等級
IP67
操作力(N)
1.96
機械的寿命
100000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+90
アクチュエータ長さ(mm)
0.9
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834555
B3SL-1002P
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください