omron(オムロン)
B3S-1000P
仕様
(末端様式)表面実装
長さ(mm)
6.6
幅(mm)
6
寸法(mm)
6.6×6×4.30
高さ(mm)
4.3
アクチュエータの種類
ボタン
接点構成
SPST
操作力(N)
1.57
機械的寿命
500000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+70
アクチュエータ長さ(mm)
0.8
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834580
B3S-1000P
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください