曜日別特売

XG4A-2034

XG4A-2034 - omron(オムロン)
ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834659XG4A-2034
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする