G6B-2014P-US DC5

G6B-2014P-US DC5 - omron(オムロン)
長さ(mm)20高さ(mm)11取付方式基板実装奥行(mm)11接点構成DPST接点材質コイル抵抗(Ω)83.3コイル電圧(V)5dcアプリケーション電力ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)150最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834686G6B-2014P-US DC5
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする