曜日別特売

929835-01-36-RK

929835-01-36-RK - 3M
ピッチ(mm)2.54極数36シリーズ929定格電流(A)2.5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.97結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.79シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835070929835-01-36-RK
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする