3M
10220-55G3PC
長さ(mm)
33.4
幅(mm)
16.7
寸法(mm)
33.4×16.7×9.4
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
シリーズ
MDR102
定格電流(A)
1
深さ(mm)
9.4
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835289
10220-55G3PC
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください