Fluke
2558118
長さ(mm)
254
幅(mm)
191
高さ(mm)
69
質量(g)
340
精度
±1%
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-40~+550
放射率
0.3,0.7,0.95
スケール
【温度】摂氏,華氏
焦点距離
0.500694444444444
モデル
561
応答時間(ms)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835490
2558118
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください