曜日別特売

FLUKE T5-1000

FLUKE T5-1000 - Fluke
仕様(最大電圧測定)1000Vac長さ(mm)30.5幅(mm)51寸法(mm)30.5×51×203測定範囲(電圧)0to1000V高さ(mm)203質量(g)300種類【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000電源バッテリ抵抗(Ω)(導通)0機能【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし使用電池単三x2導通25→400O動作温度範囲(℃)-10→+50モデルT5安全カテゴリCATIV600V/CATIII1000VV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835499FLUKE T5-1000
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする