FLUKE 9062

FLUKE 9062 - Fluke
仕様【過電圧カテゴリ】CATIII300V長さ(mm)61幅(mm)27寸法(mm)61×27×124高さ(mm)124質量(g)150周波数(Hz)最小2電圧(V)【安全カテゴリ】300電源バッテリ周波数(kHz)400接続方式テストプローブ電圧・単相(VAC)400消費電流(mA)20使用電池9VディスプレイLED灯モデル9062安全カテゴリCATIII300V最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835508FLUKE 9062
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする