曜日別特売

TL175E

TL175E - Fluke
タイプテストリード電圧(V)【安全カテゴリ】1000定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズバナナプラグ安全カテゴリCATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20リード線長さ(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835596TL175E
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする