Fluke
TL910
仕様
【プロダクト】テストプローブ
タイプ
テストリードキット
電圧(V)
【安全カテゴリ】1000,600
定格電流(A)
3
コネクタサイズ
スプリングロードピン
安全カテゴリ
CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
リード線長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835605
TL910
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください