曜日別特売

TL222

TL222 - フルーク(FLUKE)
仕様
【プロダクト】テストリード
タイプ
シリコンテストリードセット
電圧(V)
【安全カテゴリ】1000,600
定格電流(A)
10
ヒューズ
なし
コネクタサイズ
バナナプラグ
安全カテゴリ
CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
リード線長さ(m)
1.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835630TL222
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする