曜日別特売
TL222 TL222 フルーク(FLUKE) 54835630

TL222TL222

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835630
品番
TL222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
仕様
【プロダクト】テストリード
タイプ
シリコンテストリードセット
電圧(V)
【安全カテゴリ】1000,600
定格電流(A)
10
ヒューズ
なし
コネクタサイズ
バナナプラグ
安全カテゴリ
CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
リード線長さ(m)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする