フルーク(FLUKE)
TL76
タイプ
テストリードキット
電圧(V)
【安全カテゴリ】600,1000
定格電流(A)
10
コネクタサイズ
バナナプラグ,シュラウド付き4mm
安全カテゴリ
CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
リード線長さ(m)
1.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835657
TL76
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください