フルーク(FLUKE)
TL76
TL76
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835657
品番
TL76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイプ
テストリードキット
電圧(V)
【安全カテゴリ】600,1000
定格電流(A)
10
コネクタサイズ
バナナプラグ,シュラウド付き4mm
安全カテゴリ
CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
リード線長さ(m)
1.5