フルーク(FLUKE)
H5
長さ(mm)
192
幅(mm)
90
寸法(mm)
192×90×38
高さ(mm)
38
種類
電気テスター用ホルスタ
併用可能製品
T3、T5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835675
H5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください