曜日別特売
H5 H5 フルーク(FLUKE) 54835675

H5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835675
品番
H5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
長さ(mm)
192
幅(mm)
90
寸法(mm)
192×90×38
高さ(mm)
38
種類
電気テスター用ホルスタ
併用可能製品
T3、T5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする