曜日別特売

80PK-26

80PK-26 - フルーク(FLUKE)
ケーブル長(m)
1
センサータイプ
K
プローブ
【チップ】丸型
プローブ長(mm)
203.2
最高操作温度(℃)
816
モデル
80PK-26
プローブ径(Φmm)
4.8
コネクタサイズ
ミニチュア熱電対プラグ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483570980PK-26
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする