曜日別特売
80PK-26 80PK-26 フルーク(FLUKE) 54835709

80PK-2680PK-26

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835709
品番
80PK-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
ケーブル長(m)
1
センサータイプ
K
プローブ
【チップ】丸型
プローブ長(mm)
203.2
最高操作温度(℃)
816
モデル
80PK-26
プローブ径(Φmm)
4.8
コネクタサイズ
ミニチュア熱電対プラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする