曜日別特売

I30

I30 - Fluke
仕様(帯域幅)20kHz電圧(V)【安全カテゴリ】300ケーブル長(m)(拡張)1.5精度±1%+2mA分解能1mA周波数帯域(kHz)20使用電池9V交流電流30Aac電池寿命30h導体サイズ(mm)19モデルI30コネクタサイズ4mmプラグ最大直流電流(A)30安全カテゴリCATIII300V、CATIIIコネクタタイプAC/DC最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0出力タイプ電流内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835727I30
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする