曜日別特売

TL175

TL175 - Fluke
(1件のレビュー)
仕様【プロダクト】テストリードタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)10コネクタサイズシュラウド安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835745TL175
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54835745
2025-05-15
用途: 電気設備点検業務
詫間電気管理事務所

着け外しではなく、先端を回転させるだけでプローブ金属部を隠したり出したりできるので便利
先端絶縁キャップを無くすなんてことは無縁
カテゴリーⅣとかカテゴリーⅢの点検や電気工事する人は、フルークのデジタルマルチメーターとこの商品を組み合わせて使うのが最強

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする