曜日別特売

FLUKE C101

FLUKE C101 - Fluke
材質ポリプロピレン高さ(mm)30.5cmシリーズFlukeC101幅(cm)36、(内部)29キャスターなし外形寸法(cm)30.5×36×10.5高さ(cm)(内部)23奥行き(cm)10.5深さ(cm)(内部)6.5内寸法(cm)23×29×6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835779FLUKE C101
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする