フルーク(FLUKE)
C1600
仕様
【ユニバーサル】なし
種類
硬質プラスチックマルチメータキャリングケース
寸法
13×6.7×10インチ
寸法(幅)
10インチ
サイズ(inch)
(高さ)13
長さ(inch)
6.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835788
C1600
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください