フルーク(FLUKE)
C1600
C1600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835788
品番
C1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
【ユニバーサル】なし
種類
硬質プラスチックマルチメータキャリングケース
寸法
13×6.7×10インチ
寸法(幅)
10インチ
サイズ(inch)
(高さ)13
長さ(inch)
6.7