フルーク(FLUKE)
H80M
長さ(mm)
190
幅(mm)
95
寸法(mm)
190×95×43
高さ(mm)
43
種類
マルチメータホルスタ及びストラップ
併用可能製品
430シリーズ、712シリーズ、714シリーズ、715シリーズ、717シリーズ、787シリーズ、83Vシリーズ、87Vシリーズ、88Vシリーズ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835815
H80M
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください