曜日別特売
H80M H80M フルーク(FLUKE) 54835815

H80MH80M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835815
品番
H80M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
長さ(mm)
190
幅(mm)
95
寸法(mm)
190×95×43
高さ(mm)
43
種類
マルチメータホルスタ及びストラップ
併用可能製品
430シリーズ、712シリーズ、714シリーズ、715シリーズ、717シリーズ、787シリーズ、83Vシリーズ、87Vシリーズ、88Vシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする