曜日別特売

I2000 FLEX

I2000 FLEX - フルーク(FLUKE)
仕様
(帯域幅)10Hz→20kHz
電圧(V)
【安全カテゴリ】600
精度
±1%
周波数帯域(kHz)
20
交流電流
2kAac
導体サイズ(mm)
178
モデル
I2000
安全カテゴリ
CATIII600V、CATIII
コネクタタイプ
AC、Rogowskiコイル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835824I2000 FLEX
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする