フルーク(FLUKE)
I2000 FLEX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835824
品番
I2000 FLEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
(帯域幅)10Hz→20kHz
電圧(V)
【安全カテゴリ】600
精度
±1%
周波数帯域(kHz)
20
交流電流
2kAac
導体サイズ(mm)
178
モデル
I2000
安全カテゴリ
CATIII600V、CATIII
コネクタタイプ
AC、Rogowskiコイル