曜日別特売

FLUKE-87V

FLUKE-87V - Fluke
仕様(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF長さ(mm)186幅(mm)86寸法(mm)186×86×31高さ(mm)31質量(g)355電圧(V)【安全カテゴリ】664,1000精度【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁周波数(kHz)20測定精度【静電容量】±1%+2桁測定機能AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度測定温度(℃)+1090使用電池9V測定分解能(℃)【温度】0.1抵抗測定50MΩ温度測定精度±1%+1℃直流電圧測定1000Vdc交流電圧測定1000Vac直流電流測定10Adc交流電流測定10Aac測定分解能【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nFモデル87安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835840FLUKE-87V
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする