フルーク(FLUKE)
80PK-22
ケーブル長(m)
1
精度
±2.2℃
センサータイプ
K
プローブ仕様
一般的
プローブ長(mm)
213
最高操作温度(℃)
1090
モデル
80PK-22
プローブ径(Φmm)
3.2
コネクタサイズ
ミニチュアプラグ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835849
80PK-22
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください