曜日別特売
80PK-22 80PK-22 フルーク(FLUKE) 54835849

80PK-2280PK-22

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835849
品番
80PK-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ケーブル長(m)
1
精度
±2.2℃
センサータイプ
K
プローブ仕様
一般的
プローブ長(mm)
213
最高操作温度(℃)
1090
モデル
80PK-22
プローブ径(Φmm)
3.2
コネクタサイズ
ミニチュアプラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする