フルーク(FLUKE)
I30S
仕様
(帯域幅)DC→100kHz
電圧(V)
【安全カテゴリ】300
ケーブル長(m)
(拡張)2
精度
±1%+2mA
周波数帯域(kHz)
100
交流電流(A)
30
使用電池
9V
電池寿命
30時間
導体サイズ(mm)
19
モデル
I30S
コネクタサイズ
BNC
最大直流電流(A)
20
安全カテゴリ
CATIII300V、CATIII
コネクタタイプ
AC/DC
最大動作温度(℃)
50
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
電圧
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835867
I30S
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください